サムスクリュー ねじのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
124件の「サムスクリュー ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回し ネジ」、「ねじ 取っ手」、「サムスクリュー」などの商品も取り扱っております。

サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品) 大阪魂ランキング2位
1パック(2個)ほか
399税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

樹脂つまみ(ナールドノブ) ノーブランドランキング3位
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ローレットノブ 平型 TRUSCOランキング4位
フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

ファイブロブノブボルト TRUSCOランキング5位
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66(ノブ)黒タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
569税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

寸法D(mm)38種類菊形取付部圧入形取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
1個
569税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法D(Φmm)16表面処理生地呼びM5-16ねじの呼びM5種類丸形取付部めねじ材質(本体)材質(取付部)
1箱(100個)
5,998税込6,598
翌々日出荷

1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
1個
389税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
1個ほか
54税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
1個
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)